曜日別特売
T520T156M006ATE100 タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入 KEMET 62003535

タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62003535品番T520T156M006ATE100
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

T520シリーズ
KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
T520シリーズ。KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.1mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする