T598V227M006ATE025 タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc 7343-20 1袋 2個入 KEMET 62003788

タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc 7343-20 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62003788品番T598V227M006ATE025
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電圧で 1、000 時間を実現しています。最高動作温度寿命 125 ℃ で、AEC-Q200 認定試験に完全準拠しています。超低ESR 5 mO までの ESR 値 TS16949 認定設備 PPAP/PSW及び変更管理の対象 EIA規格535BAACをクリア EIA481 準拠のテープ及びリール標準パッケージです ハロゲンフリーエポキシ及び RoHS 準拠(2022年10月現在)。

仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする