曜日別特売
4TPS220MUD タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック) 62003806

タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード62003806品番4TPS220MUD
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 152 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 152 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃。

仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6960-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする