曜日別特売
T521B226M025ATE100 タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET 62004059

タンタルコンデンサ 22μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62004059品番T521B226M025ATE100
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC、ディスプレイ、SSD、HDD 及び USB、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする