T591B226M006ATE070 タンタルコンデンサ 22μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入 KEMET 62004129

タンタルコンデンサ 22μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド注文コード62004129品番T591B226M006ATE070
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 22 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 22 μ F ESR : 70 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 22 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 22 μ F ESR : 70 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7103-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする