KEMET
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-20 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62004314
品番
T598V337M004ATE025
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7026-06