曜日別特売
TMCUB1A336KTRF タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAY 62004515

タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード62004515品番TMCUB1A336KTRF
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする