T520T336M010ATE040 タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 5個入 KEMET 62004540

タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62004540品番T520T336M010ATE040
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC、ディスプレイ、SSD、HDDsand USB、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:40mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする