T598B336M010ATE070 タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET 62004549

タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド注文コード62004549品番T598B336M010ATE070
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7102-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする