T598D477M2R5ATE006 タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-31 1セット 2個入 KEMET 62004944

タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-31 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード62004944品番T598D477M2R5ATE006
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 470 uF、6 m Ω の ESR を達成しています。静電容量 470 μ F ESR : 6 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 470 uF、6 m Ω の ESR を達成しています。静電容量 470 μ F ESR : 6 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7102-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする