Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62005118
品番
6TPF470MFH
参考基準価格(税別)
¥515,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7014-68