T523W476M035APE100 タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1セット 1000個入 KEMET 62005188

タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード62005188品番T523W476M035APE100
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC、ディスプレイ、SSD、HDD 及び USB、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする