T523W476M035APE100 タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1袋 2個入 KEMET 62005197

タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62005197品番T523W476M035APE100
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする