Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 68μF 2.5V dc B2 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62005450
品番
2R5TPE680MWL
参考基準価格(税別)
¥407,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7020-48