90-8009 チューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入 BIOLOGIX 62006247

チューブラック マイクロチューブ用 80穴 5色アソート 20個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード62006247品番90-8009
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,529
販売価格(税別)
12,299

チューブラック
1.5/2.0mlマイクロチューブ用チューブラック
頑丈なプラスチック製
耐アルコール溶液
80本用
未滅菌
チューブラック。1.5/2.0mlマイクロチューブ用チューブラック。頑丈なプラスチック製。耐アルコール溶液。80本用。未滅菌。

仕様●外寸:209x66x27.2mm●穴径:Φ11.4mm●材質:プラスチック●色:アソート(青・緑・赤・黄・紫)アズワン品番65-3794-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする