曜日別特売
24129P ティジーグリップ No.L チューブラーサポート筒状包帯 24129Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 62007568

24129P ティジーグリップ No.L チューブラーサポート筒状包帯 24129Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 62007568
24129P ティジーグリップ No.L チューブラーサポート筒状包帯 24129Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 62007568
24129P ティジーグリップ No.L チューブラーサポート筒状包帯 24129Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 62007568
24129P ティジーグリップ No.L チューブラーサポート筒状包帯 24129Pシリーズ Lohmann & Rauscher GmbH 62007568

ティジーグリップ No.L チューブラーサポート筒状包帯 24129Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-5697-47注文コード62007568品番24129P
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯
ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用
コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯

仕様●サイズ:L/32.5cm●置き寸:2m/本●素材:コットン85%、エラストジエン(ラテックス)、ナイロンアズワン品番65-5697-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする