仕様●Dino-Lite Premier E AF FLC●サイズ(幅×高さ×奥行き):幅32×奥行き103×高さ32 (mm)●重量:98g●付属品:本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド●対応OS:Windows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降(マイクロタッチは利用できません)●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:VGA(640×480)、約30 万画素●フレームレート:30fps●センサー:0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 230 倍 ※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、FLC機能、測定機能●パッケージサイズ:幅165×奥行き164×高さ62 (mm)●重量(パッケージ含む):250g●保証期間:1年間●Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 ホワイト●サイズ:幅36.5×高さ32×奥行58(mm)●重量:57g●付属品:本体、USBケーブル(80cm)、日本語説明書●電源:USBより充電●バッテリー:1600mAh リチウムイオン電池●稼働時間:約2.5時間●充電時間:約3~4時間●WiFi:Wi-Fi IEEE802.11b / g / n●周波数:2.412GHz~2.485GHz●消費電力:2.5W●動作温度:10~45℃●パッケージサイズ:幅160×高さ60×奥行162(mm)●パッケージ込み重量:200g●保証期間:12ヶ月アズワン品番65-4351-30