ディノライト
ディノライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
65-4351-92
65-4351-50
65-4351-54
65-4351-30
65-4351-28
65-4351-49
65-4351-69
65-4351-26
65-4351-75
65-4351-53
65-4351-56
65-4351-92
65-4351-98
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62007954
品番
DINON3CA
参考基準価格(税別)
¥12,546
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フロントキャップに取り付ける事で同軸照明を可能にします。
仕様
●サイズ:直径30.3×18.5(mm)●重量:6g●付属品:本体●対応:Dino-Lite Edge望遠モデル●注意事項:※記載されている物以外は付属いたしません。●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●保証期間:12ヶ月
アズワン品番
65-4351-92
注意
●※本製品を使用して事故や損害が発生しましてもメーカーでは責任を負いません。:※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。