曜日別特売
TBPN-L1-FDIO1-2IOL デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール PROFIsafe ネットワーク用 Banner 62008557

デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール PROFIsafe ネットワーク用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62008557品番TBPN-L1-FDIO1-2IOL
参考基準価格(税別)¥555,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:PROFIsafe ネットワーク●入力方式:デジタル●シリーズ:TBPNアズワン品番65-7267-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする