nerbeplus
テストチューブ 12x55mm 4.0ml 02シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(5000本)
注文コード
62009747
品番
02-112-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テストチューブ 外径12mm
12×55mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:02-633-0000●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-10℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml
アズワン品番
65-3753-77
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。