S-1 スポンジハンドル フセ企画 62012028

スポンジハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個径(Φmm)28全長(mm)90注文コード62012028品番S-1
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃)全長(mm)90質量(g)10径(Φmm)28穴径(Φmm)15
注意
※型崩れ、破損の原因となりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする