S-30-0 スポンジハンドル フセ企画 62012037

スポンジハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個径(Φmm)30×23全長(mm)90注文コード62012037品番S-30-0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃)全長(mm)90質量(g)10径(Φmm)30×23穴径(Φmm)15
注意
※型崩れ、破損の原因となりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする