丸一国府商店
蓋つきマグカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62012414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
一般陶器
容量(mL)
220
質量(g)
本体:210、蓋:70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体:Φ80×90、蓋:Φ90×15
柄
だみ唐草