EA947HB-201【ワケあり】 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 62012618

EA947HB-201【ワケあり】 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 62012618
EA947HB-201【ワケあり】 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 62012618
EA947HB-201【ワケあり】 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 62012618
EA947HB-201【ワケあり】 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 62012618
EA947HB-201【ワケあり】 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ 62012618

防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード62012618品番EA947HB-201【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,8602,698

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ロックナットでおねじキャップを固定するタイプです。重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。ポールバンド金具を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ステンレスバンドが直接取り付けられます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有アズワン品番65-9317-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする