曜日別特売
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248

※着用例

SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248
SA-N25-14-F【ワケあり】 保冷剤1kgベスト 三愛 62013248

保冷剤1kgベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1着注文コード62013248品番SA-N25-14-F【ワケあり】
在庫数量:残り31点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥5,9982,698

ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心してお使いいただける冷感ベストです。
40℃環境下で0℃到達まで6時間持つハードタイプの保冷剤が背中全体を覆う仕様で、直射日光下でもひんやり冷気が感じられます。

用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋)材質【ベスト】ポリエステル【保冷剤】ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤【保冷剤袋】ポリエチレン、アルミ蒸着ブラック質量(g)1500胸囲(cm)88肩幅(cm)34着丈(cm)41裾廻り(cm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする