バスボード軽量タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62019387品番VAL11001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

薄型設計で座りやすく移乗もスムーズです。
幅も28cmとコンパクト。小さな浴槽に最適です。

材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ステンレス鋼質量(kg)2.7サイズS幅(cm)28長さ(cm)73厚さ(cm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62019387VAL1100173608974VAL11001VAL11001 バスボード 軽量タイプ パナソニックエイジフリー・ライフテック 73608974バスボード 軽量タイプパナソニックエイジフリー・ライフテック1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする