ストレッチスリムマットレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード62022153品番KE-777SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000

動きやすさと快適なクッション性を両立する、薄型・軽量マットレスです。

材質ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)6タイプ清拭タイプ100センチ幅幅(cm)99長さ(cm)191厚さ(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする