パラマウントベッド
ストレッチスリムマットレス
動きやすさと快適なクッション性を両立する、薄型・軽量マットレスです。
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
厚さ(cm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62022126
KE-773SQ
5
清拭タイプ83センチ幅レギュラー
83
191
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022135
KE-772TQ
4.5
通気タイプ91センチ幅ミニ
91
180
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022144
KE-771SQ
5.5
清拭タイプ91センチ幅レギュラー
91
191
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022153
KE-777SQ
6
清拭タイプ100センチ幅
99
191
¥
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022162
KE-774SQ
5
清拭タイプ83センチ幅ミニ
83
180
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022178
KE-772SQ
5
清拭タイプ91センチ幅ミニ
91
180
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022187
KE-773TQ
4.5
通気タイプ83センチ幅レギュラー
83
191
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022196
KE-771TQ
5
通気タイプ91センチ幅レギュラー
91
191
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022205
KE-777TQ
5.5
通気タイプ100センチ幅
99
191
¥
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62022214
KE-774TQ
4.5
通気タイプ83センチ幅ミニ
83
180
¥
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください