曜日別特売
#80195 にゃんこ皿 用美(ヤマコー) 62023835

にゃんこ皿

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)アズワン品番65-4333-39注文コード62023835品番#80195
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ねこ好きにはたまらない。
可愛いにゃんこが描かれたお皿です。
一つ一つ手作りのため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ(約):Φ6×H1.3cm(内高0.6cm)●重量(約):235g●材質:陶器(美濃焼)●生産国:日本アズワン品番65-4333-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする