曜日別特売
SPS M6XP1.0 GP2 10L ねじ位置ゲージ ねじの呼びM6 ピッチ1 SPS M6XP1.0 GPシリーズ アイゼン 62024526

ねじ位置ゲージ ねじの呼びM6 ピッチ1 SPS M6XP1.0 GPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4215-05
内容量1本注文コード62024526品番SPS M6XP1.0 GP2 10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840

ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます
ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています
ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は

仕様●ねじの呼び:M6●ピッチ:1●ゲージの種類:GP●等級:2級●ハンドル部長さ(mm):10アズワン品番65-4215-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62024526SPS M6XP1.0 GP2 10L19231056M6P1.0 GP2 10L画像準備中ねじ位置ゲージ SPSアイゼン1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする