神戸生絲
毛混柄しめつけません靴下
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
カラシ
エンジ
サイズ(cm)
22~25
24~27
22~25
性別
婦人用
紳士用
婦人用
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62026728
品番
3902
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
あったか発熱繊維「ホットセル(R)」を使用しています。
色
ブラック
サイズ(cm)
22~25
性別
婦人用
材質
アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン
対応シーズン
秋冬