曜日別特売
2316396 バスコネクタ Axioline Pバスベースモジュール ハウジングタイプの FBPS ベース用 フエニックス・コンタクト 62029180

バスコネクタ Axioline Pバスベースモジュール ハウジングタイプの FBPS ベース用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62029180品番2316396
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Phoenix Contact Axioline P バスベースモジュールは、基本的にハウジングタイプの FBPS ベース用のバスコネクタです。ハウジングタイプ FBPS ベース用アクセサリ。 重量
Phoenix Contact Axioline P バスベースモジュールは、基本的にハウジングタイプの FBPS ベース用のバスコネクタです。ハウジングタイプ FBPS ベース用アクセサリ。 重量。

仕様●アクセサリタイプ:Axioline Pバスベースモジュール●併用可能製品:ハウジングタイプの FBPS ベースです●シリーズ:2316●範囲:AXL P ( AXL P )アズワン品番65-7315-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする