曜日別特売
FJ80-306 パッキン FJ80シリーズ 長野計器 62029259

パッキン FJ80シリーズ

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質樹脂ねじ径G3/8注文コード62029259品番FJ80-306
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

圧力計の接続用パッキンです。

用途パッキンはストレートネジのシートに用います。仕様平パッキン材質樹脂厚さ(mm)1質量(g)0.5穴径(Φmm)5.5ねじ径G3/8外径(Φmm)14アズワン品番65-4311-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

圧力計のストレートネジ仕様でこういう物がある事に気付かず
シールテープを巻いて使用してました。
圧力計とセットで購入させて頂きました。

対象商品 : 36981043
2022-07-08
用途: 圧力計据付時
建設業・工事業

圧力計据付時に締め付けやすく、非常に満足している。

対象商品 : 36981025
2021-11-13
用途: シーリング
くろちゃまめ本舗

5個セット10個セットとか作っていただけると個人的には嬉しい。十円玉を薄くして、穴を開けたようなものだから、5個で二百円、10個で三百円くらいで分けていただけるんだったら、まとめて購入してしまうと思う。

対象商品 : 36981043
2024-03-06
用途: 圧力計取り付け
株式会社クマガワ製造業

G3/8の物を購入したのにG1/2の物が届いて使えなかった。
返品するのも面倒なので買いなおします。

対象商品 : 36981061
2021-04-28
用途: 整備
製造業

リピート購入
油圧プレスの計機交換修理で使いました。

対象商品 : 36981007
2021-10-04
用途: 圧力計用パッキン
教育・研究機関

圧力計用のパッキンの材質を複数準備しました.そのうちの一つです.ガスや液体に合わせて,使い分けていきます.

対象商品 : 36981007
2020-04-29
用途: 油圧計の交換修理用
株式会社オーレックス

油圧センサ・計器交換には用意しておくと良い。
配管の隙間に落としたりすると、非磁性のためにマグネットによる回収は困難になるので、予備は必須。

対象商品 : 36981007
2016-05-08
用途: 油圧ゲージニップルサイズ変更
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧ゲージのサイズ変更時に使用しました、特に漏れもなく使えております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする