曜日別特売
1227564 パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 62029469

パッチケーブル 5m グレー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード62029469品番1227564
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレーアズワン品番65-7368-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする