神戸生絲
レギュラーガーゼねまき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
特大
M
L
身長(cm)
165
165
170
160
性別
婦人用
紳士用
婦人用
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62030736
品番
No69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
乾燥機は60℃まで
サイズ
特大
タイプ
背縫なしNo.69 婦
身長(cm)
165
身幅(cm)
190
身丈(cm)
135
材質
綿100%、抗菌防臭加工
性別
婦人用