EPCOS
バリスタ バリスタ電圧:1100V 最大直流定格電圧:895V 2.6nF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62031027
品番
B72260B0681K001
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:680V●最大直流定格電圧:895V●制限電圧:895V●エネルギー:1800J●シリーズ:B722●直径:60mm●最大サージ電流:70000A●静電容量:2.6nF●長さ:100mm●厚さ:24mm●バリスタ電圧:1100V
アズワン品番
65-7157-17