曜日別特売
DV75K4032R2 バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:75V 480pF 1袋 10個入 BOURNS 62031097

バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:75V 480pF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62031097品番DV75K4032R2
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、動作電圧が 11 → 300 V rms で、最大サージ電流が 100 → 1200 A ですパッケージサイズ 4032 連続動作温度: 125 ℃ 幅広い電流及びエネルギー処理能力 自動ピックアンドプレース対応のテープリールパッケージで提供されます 一般的な水洗浄手順や湿気に耐性があります (耐候性カテゴリ: 55/125/56 ) リードレスチップ形状のゼロインダクタンスにより、極めて高速な応答時間が実現されています トランジェントサージに。

仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:480pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7028-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする