BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:140 Vrms 180 V dc 最大直流定格電圧:180V 4pF 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
62031140
品番
GMOV-20D141K
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護。
仕様
●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:380V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:140 Vrms, 180 V dc
アズワン品番
65-6973-58