BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
62031280
品番
ZV11K0603300NIR1
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番
65-6964-14