曜日別特売
ZV11K0603300NIR1HT バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1袋 50個入 BOURNS 62031289

バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード62031289品番ZV11K0603300NIR1HT
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 210 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 210 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7032-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする