曜日別特売
DV130K3225R2 バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 150pF 1袋 10個入 BOURNS 62031334

バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:130V 150pF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62031334品番DV130K3225R2
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:130V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7033-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする