BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62031368
品番
PV140K3225R2
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220V
アズワン品番
65-7025-25