BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 1.65nF 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
62031569
品番
AV20K1210401NIR1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.65nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-7109-40