BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 10nF 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
62031666
品番
AV14K2220122NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-6970-17