BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:250 Vrms 320 V dc 最大直流定格電圧:320V 4pF 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
62031824
品番
GMOV-20D251K
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:250 Vrms, 320 V dc
アズワン品番
65-7120-43