ユリドーム取替用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード62032023品番1261A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

寝たままで排尿できるコンドームタイプの男性用排尿器です。
各部分は装着と取りはずしが簡単です。
ユリドームは取替えてご使用下さい。
ユリドームお取替用10個

タイプ男性用容量(mL)排気タンク:1500セット内容ユリドーム10個、固定ハンド10本、ホース(2m)1本、ジョイント1個、採尿タンク1個材質本体:天然ゴムラテック質量(g)730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする