BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3500個)
注文コード
62032086
品番
ZV17K0603300NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27V
アズワン品番
65-7024-61