曜日別特売
GMOV-20D301K バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 250個入 BOURNS 62032199

バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード62032199品番GMOV-20D301K
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:300 Vrms, 385 V dcアズワン品番65-7132-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする