曜日別特売
EZJZ1V330GA バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 100pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック) 62032305

バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 100pF 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(100個)注文コード62032305品番EZJZ1V330GA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

IEC61000-4-2レベル4
SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ
パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。
超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。

仕様●最大直流定格電圧:26V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●最大サージ電流:20A●静電容量:100pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6939-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする