曜日別特売
ZV20K0805121NIR1HT バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入 BOURNS 62032375

バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62032375品番ZV20K0805121NIR1HT
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7025-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする